品番 : EA819KG-13
品名 : 38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
仕様
| 軸径 | 6mm | パッド径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 20000rpm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KG-12 25mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) |
| EA819KG-13 38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) |
| EA819KG-14 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) |
ウェブカタログ画像
拡大
