品番 : EA819KV-201
品名 : # 40/50mm セラミックディスク(フレックス)
仕様
| 直径 | 50mm | 粒度 | #40 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 25,000rpm | ||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/12 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KV-201 # 40/50mm セラミックディスク(フレックス) |
| EA819KV-202 # 60/50mm セラミックディスク(フレックス) |
| EA819KV-203 # 80/50mm セラミックディスク(フレックス) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄) |
