詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819KV-203

品名 : # 80/50mm セラミックディスク(フレックス)

仕様

直径 50mm 粒度 #80
最大回転数 25,000rpm
EA819KG-14で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2025/06/17 20:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1004ページ
バリエーション一覧
EA819KV-201 # 40/50mm セラミックディスク(フレックス)
EA819KV-202 # 60/50mm セラミックディスク(フレックス)
EA819KV-203 # 80/50mm セラミックディスク(フレックス)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top