品番 : EA819KV-21
品名 : # 40/50mm フレックスディスク(ステン用)
仕様
直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
---|---|---|---|
砥粒 | ジルコニウム | 粒度 | #40 |
入数 | 1枚 | 高さ | 10mm |
ステンレス、チタン、鉄用 | |||
EA819KG-1で使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/17 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1004ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819KV-21 # 40/50mm フレックスディスク(ステン用) |
EA819KV-22 # 60/50mm フレックスディスク(ステン用) |
EA819KV-23 # 80/50mm フレックスディスク(ステン用) |
EA819KV-24 #120/50mm フレックスディスク(ステン用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA819KG-1 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌) |