品番 : EA819KV-24
品名 : #120/50mm フレックスディスク(ステン用)
仕様
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
|---|---|---|---|
| ステンレス、チタン、鉄用 | |||
| 砥粒 | ジルコニウム | 粒度 | #120 |
| EA819KG-1で使用して下さい。 | |||
| 入数 | 1枚 | 高さ | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/04/01 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KV-21 # 40/50mm フレックスディスク(ステン用) |
| EA819KV-22 # 60/50mm フレックスディスク(ステン用) |
| EA819KV-23 # 80/50mm フレックスディスク(ステン用) |
| EA819KV-24 #120/50mm フレックスディスク(ステン用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-1 : 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌) |

