品番 : EA819KX-38
品名 : #120/75mm クイックディスク(鉄用)
仕様
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #120 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 75mm | 最大回転数 | 20,000rpm |
| 入数 | 1枚 | ||
| 一般用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 厚さ | 2mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819KX-35 # 60/75mm クイックディスク(鉄用) |
| EA819KX-36 # 80/75mm クイックディスク(鉄用) |
| EA819KX-38 #120/75mm クイックディスク(鉄用) |
| EA819KX-40 #240/75mm クイックディスク(鉄用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) |
ウェブカタログ画像
拡大
