品番 : EA819KX-40
品名 : #240/75mm クイックディスク(鉄用)
仕様
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #240 | 
|---|---|---|---|
| 直径 | 75mm | 最大回転数 | 20,000rpm | 
| 入数 | 1枚 | ||
| 一般用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 厚さ | 2mm | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         320 円(税抜)/ 352 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 65 (2025/11/04 09:00現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA819KX-35 # 60/75mm クイックディスク(鉄用) | 
| EA819KX-36 # 80/75mm クイックディスク(鉄用) | 
| EA819KX-38 #120/75mm クイックディスク(鉄用) | 
| EA819KX-40 #240/75mm クイックディスク(鉄用) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            