品番 : EA819KX-42
品名 : # 40/50mm クイックディスク(ステン用)
仕様
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm | 
|---|---|---|---|
| 砥粒 | ジルコニウム | 粒度 | #40 | 
| 入数 | 1枚 | ||
| ステンレス、スチール用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         260 円(税抜)/ 286 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 117 (2025/11/04 08:45現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA819KX-41 # 36/50mm クイックディスク(ステン用) | 
| EA819KX-42 # 40/50mm クイックディスク(ステン用) | 
| EA819KX-43 # 50/50mm クイックディスク(ステン用) | 
| EA819KX-44 # 60/50mm クイックディスク(ステン用) | 
| EA819KX-45 # 80/50mm クイックディスク(ステン用) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) | 
| 本体 | EA159HP : 22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ) | 
| 本体 | EA157HA-10 : コンパクトエアーツール3機種セット | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            