品番 : EA159HP
品名 : 22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ)
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
仕様
ディスク径 | 50mm | 使用コンプレッサー | 2.2kw |
---|---|---|---|
使用圧力 | 0.63MPa | エアー消費量 | 120L/min |
回転数 | 22,000rpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4” |
全長 | 120mm | 高さ | 78mm |
重量 | 435g | 付属品 | 14mmスパナ |
プラグ付き | |||
替ディスクはEA819KX-21~-30、-41~-45、EA819KV-2~-14、EA819KX-81~-83を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/07 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1037ページ |