品番 : EA819KX-21
品名 : # 24/50mm クイックディスク(鉄用)
仕様
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #24 | 
|---|---|---|---|
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm | 
| 入数 | 1枚 | ||
| 一般用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 厚さ | 2mm | ||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         280 円(税抜)/ 308 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 26 (2025/11/04 14:52現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) | 
| 本体 | EA159HP : 22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ) | 
| 本体 | EA157HA-10 : コンパクトエアーツール3機種セット | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            