品番 : EA819KX-22
品名 : # 36/50mm クイックディスク(鉄用)
仕様
| 砥粒 | アルミ酸化物 | 粒度 | #36 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 入数 | 1枚 | ||
| 一般用 | |||
| EA819KG-14で使用して下さい。 | |||
| 厚さ | 2mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 144 (2025/12/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819KG-14 : 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄) |
| 本体 | EA159HP : 22,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型/ミニ) |
| 本体 | EA157HA-10 : コンパクトエアーツール3機種セット |
ウェブカタログ画像
拡大
