詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819KX-83

品名 : 細目/50mm クイックディスク(調整用)

仕様

粗さ 細目 直径 50mm
最大回転数 25,000rpm 入数 1枚
表面調整用
EA819KG-14で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

415 (税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 202

(2026/04/01 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0966ページ
バリエーション一覧
EA819KX-81 粗目/50mm クイックディスク(調整用)
EA819KX-83 細目/50mm クイックディスク(調整用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top