品番 : EA819MJ-32
品名 : 50mm/# 60 研磨ディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 361FRD 60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロロック | 粒度 | #60 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | カラー | オレンジ |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 適応ツール | アングル6mmコレットチャックグラインダー | ||
| 普通鋼はもちろんステンレス鋼、非鉄金属と幅広く使用できます。 | |||
| ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能 | |||
| 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工などの加工後に残る傷・バリの除去に適します。 | |||
| ※ディスクパッドは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード) |
| オプション | EA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム) |
ウェブカタログ画像
拡大
