品番 : EA819MJ-210
品名 : ラバーホルダーパッド(ミディアム)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | RP M 2IN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロロック | 仕様 | ミディアム |
| 直径 | 50mm | ホルダー軸径 | 6mm |
| 最大回転数 | 25,000rpm | ||
| 研磨ディスクを取り付けてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819MJ-200 ラバーホルダーパッド(エクストラハード) |
| EA819MJ-210 ラバーホルダーパッド(ミディアム) |
ウェブカタログ画像
拡大
