品番 : EA819MJ-44
品名 : 50mm/#100 研磨ディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 977FRD 100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロロック | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | セラミック砥粒 | カラー | 青 |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。 | |||
| ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能 | |||
| ※ディスクパッドは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819MJ-44 50mm/#100 研磨ディスク |
| EA819MJ-45 50mm/#120 研磨ディスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード) |
| オプション | EA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム) |
ウェブカタログ画像
拡大

