品番 : EA819MJ-52
品名 : 50mm/#120 研磨ディスク
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ROLOC MC AC 2IN |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 商品名 | ロロック |
| 用途 | ・塗膜、酸化被膜剥離 ・目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビの除去に |
粒度 | #120 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | カラー | 茶 |
| 直径 | 50mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 適応ツール | アングル6mmコレットチャックグラインダー | ||
| 下地を彫り込むこと無く、表面を効率的に研磨できます。 | |||
| 不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 | |||
| 被研磨物の形状によくなじみ、なめらかな仕上がりが得られます。 | |||
| ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能 | |||
| ※ディスクパッドは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/21 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819MJ-51 50mm/# 80 研磨ディスク |
| EA819MJ-52 50mm/#120 研磨ディスク |
| EA819MJ-53 50mm/#180 研磨ディスク |
| EA819MJ-54 50mm/#320 研磨ディスク |
| EA819MJ-55 50mm/#400 研磨ディスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード) |
| オプション | EA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム) |
ウェブカタログ画像
拡大
