品番 : EA819N-10
品名 : 13.5x140mm バリ除り棒
仕様
| 適用径 | 13.5㎜ | 刃長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 軸径 | 6mm |
| 材質 | ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm) 軸:スチール |
最大回転数 | 1,000rpm |
| 用途 | 各種部品の穴用のバリ取り、かえり取りに | ||
| 楕円形タイプ | |||
| ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
●素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。(2013/11/25 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
