詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819N-6

品名 : 9.5x140mm バリ除り棒

仕様

適用径 9.5㎜ 刃長 40mm
全長 140mm 軸径 6mm
材質 ブラシ:三角型状鋼線(0.85mm)
軸:スチール
最大回転数 1,000rpm
用途 各種部品の穴用のバリ取り、かえり取りに
楕円形タイプ
ブラシでは取れないような交差穴の頑固なバリ取りに最適です。
追加説明 ●素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。(2013/11/25 0838)
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819N-1 4.2x110mm バリ除り棒
EA819N-2 5.2x110mm バリ除り棒
EA819N-3 6.5x140mm バリ除り棒
EA819N-4 7.5x140mm バリ除り棒
EA819N-5 8.5x140mm バリ除り棒
EA819N-6 9.5x140mm バリ除り棒
EA819N-7 10.5x140mm バリ除り棒
EA819N-8 11.5x140mm バリ除り棒
EA819N-9 12.5x140mm バリ除り棒
EA819N-10 13.5x140mm バリ除り棒
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top