詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819NA-4

品名 : 10x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ

仕様

ブラシ径 10mm ブラシ長 30mm
全長 130mm 軸径 6mm
粒度 #320 材質 毛:砥粒入りナイロン
軸:真鍮
最大回転数 1,000rpm
右回転専用
毛材を芯線で捻じることにより、線材を固定しています。
他のブラシの届きにくい場所のブラッシングに適しています。
機械部品加工後の穴内径のブラッシング。
各種大小内径のバリ取り及び錆取り。
ダブルスパイラルタイプ
ナイロン材の中に砥粒を混入して加工した線材で研磨力に優れています。
追加説明 ●ナイロン材の中に砥粒を混入して加工した線材で研磨力に優れています。
●その他の特徴はナイロンと同じです。
●金属の表面研磨作業、金属・非金属面のバリ取り、木材のサンディングなどにご使用下さい。(2013/11/25 0838)

カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819NA-4 10x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-5 12x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-6 15x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-7 18x130mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-9 20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-11 25x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
EA819NA-13 30x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top