品番 : EA819NA-9
品名 : 20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
仕様
| ブラシ径 | 20mm | ブラシ長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | 軸径 | 6mm |
| 粒度 | #320 | 材質 | 毛:砥粒入りナイロン 軸:スチール |
| 最大回転数 | 1,000rpm | ||
| 右回転専用 | |||
| 毛材を芯線で捻じることにより、線材を固定しています。 | |||
| 他のブラシの届きにくい場所のブラッシングに適しています。 | |||
| 機械部品加工後の穴内径のブラッシング。 | |||
| 各種大小内径のバリ取り及び錆取り。 | |||
| ダブルスパイラルタイプ | |||
| ナイロン材の中に砥粒を混入して加工した線材で研磨力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
●ナイロン材の中に砥粒を混入して加工した線材で研磨力に優れています。 ●その他の特徴はナイロンと同じです。 ●金属の表面研磨作業、金属・非金属面のバリ取り、木材のサンディングなどにご使用下さい。(2013/11/25 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
