品番 : EA819PD-3K
品名 : 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 刃形状 | Kカット(ファインダイヤモンドカット) |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 刃径 | 3mm |
| 刃長 | 13mm | 全長 | 38mm |
| 適合材質 | ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金 | ||
| kカットは精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
