詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819PL-6K

品名 : 6x5.4mm/3mm軸 [Coated]超硬バー

精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます

仕様

材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング 刃形状 Kカット(ファインダイヤモンドカット)
適合材質 ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金 軸径 3mm
刃径×刃長×全長 6×5.4×38mm
kカットは精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/29 10:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0918ページ
バリエーション一覧
EA819PD-3K 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PE-3K 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PG-3K 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PK-3K 3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PL-3K 3x2.7mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
EA819PL-6K 6x5.4mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • ファインダイヤモンドカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top