品番 : EA819VN-12
品名 : 12x 6mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(90゚)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 12×6×54mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイト、TiAINコーティング | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 |
| 多目的タイプ | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。 | |||
| 追加説明 |
●適合材質…一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 (2010/11/29 0945) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/22 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VN-6 6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(90゚) |
| EA819VN-10 10x 5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(90゚) |
| EA819VN-12 12x 6mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(90゚) |
| EA819VN-16 16x 8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大

