詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819VS-10

品名 : 10x 8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

仕様

材質 タングステンカーバイド、TiAlNコーティング 適合材質 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット
軸径 6mm 刃径×刃長×全長 10×8×55mm
刃形状 sカット
sカットは多目的タイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,390 (税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0971ページ

代替品

EA819VS-6
  • 品番

    EA819VS-6

  • コメント

    サイズをご確認ください。

バリエーション一覧
EA819VS-6 6x 4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VS-10 10x 8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VS-12 12x11mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー
EA819VS-16 16x14.5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
ウェブカタログ画像
  • Sカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top