品番 : EA819VS-16
品名 : 16x14.5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド、TiAlNコーティング | 適合材質 | 一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 刃径×刃長×全長 | 16×14.5×60mm |
| 刃形状 | sカット | ||
| sカットは多目的タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0935ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819VS-6 6x 4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VS-10 10x 8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VS-12 12x11mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー |
| EA819VS-16 16x14.5mm/6mm軸 [Coated]超硬バー |
ウェブカタログ画像
拡大

