詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-112

品名 : 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #180
サイズ 刃先径:φ1.6mm
全長:45mm
有効長:10mm
許容最高回転数 20,000rpm
材質 HSS鋼 入数 2本
基板・貴金属・プラモデル・精密機器などの精密穴あけ作業に
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA819WM-111 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
EA819WM-112 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
EA819WM-113 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top