品番 : EA819WM-113
品名 : 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 粒度 | #180 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 刃先径:φ2.3mm 全長:45mm 有効長:10mm |
許容最高回転数 | 20,000rpm |
| 材質 | HSS鋼 | 入数 | 2本 |
| 基板・貴金属・プラモデル・精密機器などの精密穴あけ作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-111 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) |
| EA819WM-112 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) |
| EA819WM-113 2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
