品番 : EA819WM-141
品名 : 10本組/# 80 軸付き砥石セット(2.35mm軸)
仕様
軸径 | 2.35mm | 砥石 | A材 |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | ||
10本組 | |||
金属、ガラス、石材、樹脂などの精密研磨の荒仕上げに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/29 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0966ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA819WM-141 10本組/# 80 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
EA819WM-142 10本組/#180 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
EA819WM-143 10本組/#400 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
拡大