品番 : EA819WM-142
品名 : 10本組/#180 軸付き砥石セット(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 粒度 | #180 |
|---|---|---|---|
| 砥石 | A材 | 許容最高回転数 | 20,000rpm |
| 中仕上げ用 軸付き砥石(10本組) | |||
| 金属、ガラス、石材、樹脂などの精密研磨に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-141 10本組/# 80 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
| EA819WM-142 10本組/#180 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
| EA819WM-143 10本組/#400 軸付き砥石セット(2.35mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
