詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-31

品名 : 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

仕様

軸径 2.35mm 粒度 #180
先端径 φ1.0mm 全長 45mm
許容最高回転数 30,000rpm 入数 5本
彫金、模型、プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れに
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0916ページ
バリエーション一覧
EA819WM-31 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
EA819WM-32 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top