品番 : EA819WM-32
品名 : 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 粒度 | #180 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | φ2.0mm | 全長 | 45mm |
| 許容最高回転数 | 30,000rpm | 入数 | 5本 |
| 彫金、模型、プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/18 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-31 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) |
| EA819WM-32 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
