詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819WM-84

品名 : 2.35mm軸[coated]超硬カッター

仕様

軸径 2.35mm 刃径×刃長 2.2×13.0mm
全長 45mm 材質 タングステンカーバイト
許容最高回転数 30,000rpm
鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなど固い素材の切削用に
超硬材にチタニウムをコーティングした超硬刃
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 22:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA819WM-81 2.35mm軸[coated]超硬カッター
EA819WM-82 2.35mm軸[coated]超硬カッター
EA819WM-83 2.35mm軸[coated]超硬カッター
EA819WM-84 2.35mm軸[coated]超硬カッター
EA819WM-85 2.35mm軸[coated]超硬カッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top