品番 : EA819WM-85
品名 : 2.35mm軸[coated]超硬カッター
仕様
| 軸径 | 2.35mm | 刃径×刃長 | 2.3×10.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40mm | 材質 | タングステンカーバイト |
| 許容最高回転数 | 30,000rpm | ||
| 鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなど固い素材の切削用に | |||
| 超硬材にチタニウムをコーティングした超硬刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819WM-81 2.35mm軸[coated]超硬カッター |
| EA819WM-82 2.35mm軸[coated]超硬カッター |
| EA819WM-83 2.35mm軸[coated]超硬カッター |
| EA819WM-84 2.35mm軸[coated]超硬カッター |
| EA819WM-85 2.35mm軸[coated]超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
