詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819XR

品名 : 5本組 超硬カッター(3mm軸)

仕様

刃径×刃長×全長 ① φ6×13×45mm(エンドカット)
② φ3×13×38mm
③ φ6×13×45mm
④ φ6×13×45mm
⑤ φ3×6×38mm
軸径 3mm
材質 タングステンカーバイト 適合材質 銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
ケースサイズ 110×95×25(H)mm
dカット(ダブル/ダイヤモンド) 切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
プラスチックケース入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0917ページ

代替品

EA819XR-1
  • 品番

    EA819XR-1

  • コメント

    ケース変更

ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top