品番 : EA820-38
品名 : 38mm 振動用コアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW38 |
---|---|---|---|
用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 刃先外径 | 38mm |
有効長 | 130mm | シャンク形状 | ストレートシャンク |
チャックサイズ | 10mm | 適応機種 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |
・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA820-25 25mm 振動用コアドリル |
EA820-32 32mm 振動用コアドリル |
EA820-38 38mm 振動用コアドリル |
EA820-45 45mm 振動用コアドリル |
EA820-50 50mm 振動用コアドリル |
EA820-65 65mm 振動用コアドリル |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA820-1 : 振動コア用センタードリル |
オプション | EA820AB-38 : 38mm 振動用コア替刃 |
オプション | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |