品番 : EA820-50
品名 : 50mm 振動用コアドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW50 |
---|---|---|---|
刃先外径 | 50mm | 有効長 | 130mm |
用途 | ブロック、モルタル等の穴あけに | 替シャンク | EA822A-6 |
振動ドリル用 | |||
ポリクリックシャンク | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 14:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1004ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA820-25 25mm 振動用コアドリル |
EA820-32 32mm 振動用コアドリル |
EA820-38 38mm 振動用コアドリル |
EA820-45 45mm 振動用コアドリル |
EA820-50 50mm 振動用コアドリル |
EA820-65 65mm 振動用コアドリル |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA820AB-50 : 50mm 振動用コア替刃 |
オプション | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |