品番 : EA820AB-50
品名 : 50mm 振動用コア替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW50C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 50mm | 刃長 | 130mm |
入数 | 1個 | ||
EA820-50、EA820AA-50用替刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 15:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1004ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA820AA-50 : 50mm 振動用コアドリル [SDS] |
本体 | EA820-50 : 50mm 振動用コアドリル |