品番 : EA820AB-105
品名 : 105mm 振動用コア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW105C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 105mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 入数 | 1個 | ||
| ・ポリクリックシリーズ EA820AA-105用替刃 |
|||
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820AA-105 : 105mm 振動用コアドリル [SDS] |
| 部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| 部品 | EA820-1 : 振動コア用センタードリル |
