品番 : EA820AB-75
品名 : 75mm 振動用コア替刃
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW75C |
---|---|---|---|
刃先外径 | 75mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
入数 | 1個 | ||
・ポリクリックシリーズ EA820AA-75用替刃 |
|||
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0990ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA820AA-75 : 75mm 振動用コアドリル [SDS] |
部品 | EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク |
部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
部品 | EA820-1 : 振動コア用センタードリル |