品番 : EA820AD-32
品名 : 32x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW32170R |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック、モルタルなどへの穴 あけに | シャンク形状 | SDSプラス |
| 刃先外径 | 32mm | 有効長 | 170mm(カッター長:200mm) |
| 適合電動工具 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル | ||
| ・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA820AD-25 25x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| EA820AD-29 29x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| EA820AD-32 32x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| EA820AD-35 35x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| EA820AD-38 38x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA820AE-1 : ロングコア用センタードリル |
| 部品 | EA820AE-32 : 32mm 振動用ロングコア替刃 |
| 部品 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |

