品番 : EA820AE-1
品名 : ロングコア用センタードリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSWCD250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック、モルタル用超硬センタードリル | 全長 | 250mm |
| シャンク径 | 10mm | 使用刃先径 | φ25~38mm |
| EA820AC-25~-38、EA820AD-25~-38用センタードリル | |||
| ※ロングタイプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
