詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820AE-25

品名 : 25mm 振動用ロングコアドリル替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCSW25170C
刃先外径 25mm 有効長 170mm(カッター長:200mm)
・ポリクリックシリーズ
EA820AC-25、EA820AD-25用替刃
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
追加説明
カタログ価格

8,090 (税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/24 08:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0953ページ

代替品

EA820AB-25
  • 品番

    EA820AB-25

  • コメント

    有効長:130mm

バリエーション一覧
EA820AE-25 25mm 振動用ロングコアドリル替刃
EA820AE-29 29mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-32 32mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-35 35mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-38 38mm 振動用ロングコア替刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top