品番 : EA820AE-29
品名 : 29mm 振動用ロングコア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW29170C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 29mm | 有効長 | 170mm(カッター長:200mm) |
| ・ポリクリックシリーズ EA820AC-29、EA820AD-29用替刃 |
|||
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/24 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA820AE-25 25mm 振動用ロングコアドリル替刃 |
| EA820AE-29 29mm 振動用ロングコア替刃 |
| EA820AE-32 32mm 振動用ロングコア替刃 |
| EA820AE-35 35mm 振動用ロングコア替刃 |
| EA820AE-38 38mm 振動用ロングコア替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820AC-29 : 29x170mm 振動用ロングコアドリル |
| 本体 | EA820AD-29 : 29x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS) |
| 部品 | EA820AE-1 : ロングコア用センタードリル |
| 部品 | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
| 部品 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |

