詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820AC-35

品名 : 35x170mm 振動用ロングコアドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCSW35170
用途 ブロック、モルタルなどへの穴 あけに シャンク形状 ストレートシャンク
刃先外径 35mm 有効長 170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ 10mm 適合電動工具 振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
・センタードリルはワンタッチ着脱
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/24 08:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0953ページ
バリエーション一覧
EA820AC-25 25x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-29 29x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-32 32x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-35 35x170mm 振動用ロングコアドリル
EA820AC-38 38x170mm 振動用ロングコアドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top