品番 : EA820AC-38
品名 : 38x170mm 振動用ロングコアドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW38170 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック、モルタルなどへの穴 あけに | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| 刃先外径 | 38mm | 有効長 | 170mm(カッター長:200mm) |
| チャックサイズ | 10mm | 適合電動工具 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |
| ・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に! |
|||
| ・センタードリルはワンタッチ着脱 | |||
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。 | |||
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0953ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA820AC-25 25x170mm 振動用ロングコアドリル |
| EA820AC-29 29x170mm 振動用ロングコアドリル |
| EA820AC-32 32x170mm 振動用ロングコアドリル |
| EA820AC-35 35x170mm 振動用ロングコアドリル |
| EA820AC-38 38x170mm 振動用ロングコアドリル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA820AE-1 : ロングコア用センタードリル |
| 部品 | EA820AE-38 : 38mm 振動用ロングコア替刃 |
| 部品 | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |

