品番 : EA820CE-170
品名 : 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCEW170R |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業に | 刃先外径 | 170mm |
| 有効長 | 80mm(カッター長:110mm) | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください) | ||
| ポリクリックシャンク | |||
| 回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。 | |||
| ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/24 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA820CE-120 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] |
| EA820CE-170 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
| 部品 | EA820CF-170 : 170mm 塩ビ管用コア替刃 |
| 部品 | EA820CF-1 : 塩ビ管コア用センタードリル |
