品番 : EA820CF-170
品名 : 170mm 塩ビ管用コア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCEW170C |
|---|---|---|---|
| 刃先外径 | 170mm | 有効長 | 80mm(カッター長:110mm) |
| ・ポリクリックシリーズ EA820CE-170用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA820CF-120 120mm 塩ビ管用コア替刃 |
| EA820CF-170 170mm 塩ビ管用コア替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820CE-170 : 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] |
| 部品 | EA820CF-1 : 塩ビ管コア用センタードリル |
| 部品 | EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
