品番 : EA820DE-1
品名 : [スーパーメタルコアドリル用]センタードリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSMCD225 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけに | 適用ホールソー径 | 25~220mm用 |
| ドリルサイズ | φ9.3×225mm | ||
| ガイドバー250mm付 | |||
| ※厚さ61~130mmの被覆材はEA820DE-3をお求めください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/13 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
