詳細表示

このページのURL:

品番 : EA820DE-50

品名 : 50mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 PCSM50C
用途 厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけに 刃先径 50mm
有効長 130mm(カッター長:160mm)
刃のみの交換で経済的
別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/24 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ
バリエーション一覧
EA820DE-32 32mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-38 38mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-50 50mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-65 65mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-75 75mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-80 80mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-100 100mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-110 110mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-120 120mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
EA820DE-160 160mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

スーパーメタルコアドリル紹介 スーパーメタルコアドリル紹介
デッキプレート穴あけ デッキプレート穴あけ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top