品番 : EA820DE-38
品名 : 38mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSM38C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけに | 刃先径 | 38mm |
| 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) | ||
| 刃のみの交換で経済的 | |||
| 別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA820DE-1 : [スーパーメタルコアドリル用]センタードリル |
| 本体 | EA820DE-3 : 320mm [スーパーメタルコアドリル用]ガイドバー |
| 本体 | EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク |
| 本体 | EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク |
